Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 25 m mit Schukostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 25 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 25 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 25 m mit Schukostecker
Artikel-Nr.:
     214B-7830602244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569100939
EAN/GTIN:
     4053569100939
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 25m
kabelaufroller
Kabelaufroller • Mehr Sicherheit und Effizienz im Berieb • Verringertes Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen • Längere Lebensdauer der Kabel • Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel • Robuste Kunststoff-Ummantelung • Für Wand- und Deckenbefestigung • Befestigungsbügel, 180° drehbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
10,56 kg
Höhe:
405 mm
Gewicht ca.:
9,5 kg
Breite:
444 mm
Tiefe:
207 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
25 m
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Kabeltrommel, 7830602244, 30602244
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 219,40*
€ 260,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 262,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 262,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,63*
€ 267,21*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 231,53*
€ 272,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.