Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf-Lasthaken TK 2500kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopf-Lasthaken TK 2500kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 2500kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 2500kg, Cartec 100
Artikel-Nr.:
     214B-7830602366
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CX80SN
EAN/GTIN:
     8013429852039
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken, Schmiedefalle GK 10 • Metall-Gabelkopf-Lasthaken in RAL 3022 lachsrot lackiert mit Schmiedefalle • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
2500 kg
Maß A:
34 mm
für Kette Ø:
8 mm
Maß A1:
26 mm
Maß P:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Gabelkopflasthaken, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602366, 30602366
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 16,91*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 16,99*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,94*
€ 17,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 17,93*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.