| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602615 Herst.-Nr.: HI216SL-Typ4 EAN/GTIN: 4053569869997 |
| |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge mit INOX-Kette • INOX-Edelstahl, Oberflächen der Aufhängeringe und Rundstahlketten sind gestrahlt • Kettengehänge mit einen Strang und Lasthaken • Nutzlänge 1000 mm • Güteklasse 6 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit 0–45°: | 8800 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 6300 kg | Größe des Aufhängeringes: | 180 x 100 mm | Kettenstärke: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,54* | € 1.372,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,79* | € 1.372,20* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.260,53* | € 1.378,87* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.420,11* | € 1.602,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|