| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830603488 Herst.-Nr.: 82528 EAN/GTIN: 3600230825281 |
| |
|
| | |
| Krantraverse PEM mit variabler Anbringung • Epoxydharz-wärmebeschichtet • Ideal für den Einsatz von unsymmetrischen Lasten • Mit variabler Anbringung • Zuverlässiger Transport von Lasten mit mehreren Anschlagpunkten • Anschlagmittel für lange, sperrige und schwere Lasten • 3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003, ohne tragende Schweißnähte Hinweis: Traverse wird ohne Öse und Haken geliefert! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Typ: | 5-3000 | Herstellerartikelnummer: | 82528 | Herstellername: | Tractel Greifzug GmbH | Breite: | 3000 mm | Tragfähigkeit: | 5000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.798,95* | € 1.920,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.797,10* | € 1.920,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.807,00* | € 1.920,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.917,83* | € 2.112,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|