| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830604593 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4007795010869 EAN/GTIN: 4007795010869 |
| |
|
| | |
| Universal-Flaschenzug • Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen • Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid • Seil aus Polypropylen • Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,98 kg | Ausführung: | mit Seilbremse | Tragkraft: | 300 kg | Normalhubhöhe: | 2,5 m | Seil-Ø: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, Hebezug, Universal-Flaschenzug, SeilzugHebezeug, Seilflaschenzug, Elektro-Hebezug, Anschlagmittel, Flaschenzüge, Seilzug, 4007795010869, 7830604593, 30604593 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,03* | € 71,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,33* | € 72,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,54* | € 74,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,90* | € 75,30* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,86* | € 83,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|