Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULpearly colour vario, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
MAULpearly colour vario, weiß
Artikel-Nr.:
     214B-7830606005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4002390069175
EAN/GTIN:
     4002390069175
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar • Platzsparend und handlich • Touchfeldbedienung am Leuchtenfuß • Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels • Arm: Metall mit gummierter Oberfläche • Leuchtenkopf: 16 x 6 cm. Kunststoff, dreh- und neigbar • Fuß: 16,5 x 10,5 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage • Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar • Mit 24 LED: 8 warmweiße (3000 Kelvin) und 16 tageslichtweiße (6500 Kelvin) • Leuchtmittel-Lebensdauer: ca. 20000 h • Energieverbrauch: 6 kWh/1000h Hinweis: Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,965 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
8201702
Herstellername:
Jacob Maul GmbH
Höhe:
36 cm
Kabellänge:
1,7 m
Lichtstrom:
320 lm
Schutzklasse:
II Eurosteckernetzteil
Energieeffizienzklasse:
D
Armlänge:
35,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Leuchte, Lampe, LED-Leuchte, Akku-Leuchte, LED-Lampe, 7830606005, 30606005
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 34,58*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 28,68*
€ 36,82*
€ 5,50*
ab € 29,78*
€ 39,12*
€ 4,00*
ab € 29,84*
€ 39,12*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 41,73*
€ 53,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.