| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606961 Herst.-Nr.: 4317784244909 EAN/GTIN: 4317784244909 |
| | |
|
| | |
| Sanitärreiniger • Je nach Verschmutzung bis 1:20 mit Wasser verdünnbar • Silikonfrei • Zur Reinigung aller Nassbereiche sowie aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände • Bäder, Brausekabinen, Toiletten, Schwimmbecken etc. • Bei Verschmutzungen von Steinfußböden in Krankenhäusern, Schulen, Werkräumen, Treppen und Hauseingängen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 5,32 kg | Inhalt: | 5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784244909 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister, Kesselreiniger, Sägekettenreiniger, Reiniger, Wartungsprodukt, Reinigungsmittel, E-Coll-Sanitärreiniger, Kunststoffreiniger-Spray, Teile-Reinigung, Ölentferner, Instandhaltungs-Produkt, 7830606961, 30606961 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,70* | € 21,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,77* | € 21,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,77* | € 24,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,84* | € 27,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,92* | € 62,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 9,184* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|