Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer 13 DIN 934/125/127 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORM Montagekoffer 13 DIN 934/125/127 verzinkt
E-NORM Montagekoffer 13 DIN 934/125/127 verzinkt
E-NORM Montagekoffer 13 DIN 934/125/127 verzinkt
E-NORM Montagekoffer 13 DIN 934/125/127 verzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830607026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784018579
EAN/GTIN:
     4317784018579
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sicherungsscheibe für Wellen
Sortierkasten
Muttern-, Scheiben- und Federringe-Sortiment, verzinkt Sortiment Nr. 13 • 1425-teiliges Sortiment: Muttern, DIN 934; Scheiben, DIN 125; Federringe, DIN 127 Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer. DIN 934 M3 M4 M5 M6 M8 M10 DIN 125 mm 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 DIN 127 mm 3,1 4,1 5,1 6,1 8,2 10,2
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,92 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784018579
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Anzahl Fächer:
18
Weitere Suchbegriffe: Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, sicherungsscheibe für wellen verzinkt, din 934, sortimentbox muttern, DIN, 934, Sechskantmutter, 125/ISO, 7089, Unterlegscheibe, E-NORMpro, Sortimente, Nr., Karosseriescheiben, Systemkoffer, 127, Federring, Scheibe, Muttern-Sortimentskoffer, Muttern, E-NORM-Sortimente, Sechskantmuttern, Scheiben, 125, Scheibensortimentskoffer, E-NORM, Koffer, Federring-Sortimentskoffer, Mutter, (Sechskantmutter), Federringe, Stahlblechkoffer, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 125/ISO 7089, Scheibe DIN 125/ISO 7089, Federring DIN 127, DIN 127 Federring, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 7830607026, 30607026
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,79*
ab € 37,43*
€ 46,78*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 35,09*
€ 47,28*
1
€ 4,90*
ab € 39,81*
€ 52,11*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 42,07*
€ 53,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,30*
€ 55,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 165,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.