Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer 23 DIN 934/985/125/9021 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORM Montagekoffer 23 DIN 934/985/125/9021 A2
E-NORM Montagekoffer 23 DIN 934/985/125/9021 A2
E-NORM Montagekoffer 23 DIN 934/985/125/9021 A2
E-NORM Montagekoffer 23 DIN 934/985/125/9021 A2
Artikel-Nr.:
     214B-7830607060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784018678
EAN/GTIN:
     4317784018678
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
ISO 10511 Sortiment
Edelstahl-Sortiment A2 Sortiment Nr. 23 • 1525-teiliges Edelstahl A2-Sortiment: Muttern, DIN 934; Sicherungsmuttern, DIN 985 und Scheiben, DIN 125 + DIN 9021 Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer. DIN 934 A2: M4 M5 M6 M8 M10 DIN 985 A2: M4 M5 M6 M8 DIN 125 A2 mm: 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 DIN 9021 A2 mm: 4,3 5,3 6,4 8,4
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784018678
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Anzahl Fächer:
18
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, sortimentbox muttern, iso 10511 sortiment, montagekoffer edelstahl, Scheibe, DIN, 9021, 934, Sechskantmutter, 125/ISO, 7089, Unterlegscheibe, Edelstahl-Mutternsortimentskoffer, E-NORMpro, Sortimente, Dichtringe, Systemkoffer, 985, O-Ringe, Stoppmutter, Nr., Sicherungsmutter, E-NORM-Sortimente, Sechskantschrauben, Mutter, (Sicherungsmutter), E-NORM, Edelstahl-Scheibensortimentskoffer, Koffer, Edelstahlsortiment, (Sechskantmutter), Edelstahl-Muttern_-Scheiben, Stahlblechkoffer, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 125/ISO 7089, Scheibe DIN 125/ISO 7089, DIN 9021 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 9021, Scheibe DIN 9021, 7830607060, 30607060
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
76
€ 4,30*
ab € 66,02*
€ 85,21*
6 Tage
64
€ 4,79*
ab € 70,13*
€ 87,19*
€ 4,90*
ab € 73,30*
€ 93,55*
1 Tag
75
€ 8,50*
ab € 78,91*
€ 97,18*
5 Tage
75
Frei Haus
ab € 82,05*
€ 101,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 164,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.