| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607151 Herst.-Nr.: 0048615971629 EAN/GTIN: 0048615971629 |
| | |
|
| | |
| Stylmark+ Low Corrosion ST.2100 • Deckende Farbe, wischfest und schnell trocknend • Speziell für Edelstahl und Superlegierungen • Schreibt auf jeder Oberfläche: verrostet, feucht, ölig etc. • Farbe ohne Schwermetalle • Lösungsmittelbeständig • Halogen- und Schwefelarm (unter 200ppm) • Markierbereich: –20 °C bis +70 °C • Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis +350 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Gewicht: | 0,085 kg | Inhalt: | 0,05 l | Herstellerartikelnummer: | 97162 | Herstellername: | LA-CO Industries Europe S.A.S. | Schreibfarbe: | rot |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,07* | € 4,19* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,17* | € 4,42* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,66* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,49* | € 4,80* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,35* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|