Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDASEAL 240FC 290ml grau SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUDASEAL 240FC 290ml grau SOUDAL
SOUDASEAL 240FC 290ml grau SOUDAL
SOUDASEAL 240FC 290ml grau SOUDAL
SOUDASEAL 240FC 290ml grau SOUDAL
SOUDASEAL 240FC 290ml grau SOUDAL
SOUDASEAL 240FC 290ml grau SOUDAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607444
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     5411183004139
EAN/GTIN:
     5411183004139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Hochtemperaturkleber
Soudaseal 240 FC MS-Polymer • Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Nicht korrosiv • Wasserfest (nicht geeignet für den Schiffsbau) • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw. • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen • Haftet auch auf feuchten Untergründen • Silikon-, Lösemittel-, Halogen-, Säure- und Isocyanatfrei • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Gewicht:
0,54 kg
Inhalt:
0,29 l
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
105027
Herstellername:
Soudal N.V.
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, dichtmasse soudal, dichtungspaste, Wartungsprodukt, Soudal-MS-Polymer, MS-Polymer, Instandhaltungsprodukt, Kleber, Polymer, Soudaseal, 7830607444, 30607444
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,84*
€ 6,26*
2 Tage
51
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,58*
1 Tag
51
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,43*
€ 6,99*
1 Tag
51
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,02*
Lager 214
72
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.