Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607462
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     120990
EAN/GTIN:
     5411183097407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikon
Reinraumsilikon
Dichtmasse
Dichtmaße
Naturstein-Silikon Silirub® + S8800 • Naturstein-Silikon • Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff • Sehr gut verarbeitbar • Farbecht und UV-beständig • Nach Aushärtung dauerelastisch • Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen • Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen • Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen • Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C • Hautbildung: ca. 5-10 Minuten • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % R.F.) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Gewicht:
0,38 kg
Inhalt:
0,3 l
Farbe:
marmorgrau
Herstellerartikelnummer:
120990
Herstellername:
Soudal N.V.
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: 7830607462, 30607462
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,65*
2 Tage
15
15
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,94*
7 Tage
15
15
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,95*
12 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,11*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.