Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL
SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607463
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     120993
EAN/GTIN:
     5411183097438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikon
Reinraumsilikon
Dichtmasse
Dichtmaße
Naturstein-Silikon Silirub® + S8800 • Naturstein-Silikon • Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff • Sehr gut verarbeitbar • Farbecht und UV-beständig • Nach Aushärtung dauerelastisch • Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen • Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen • Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen • Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C • Hautbildung: ca. 5-10 Minuten • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % R.F.) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Gewicht:
0,37 kg
Inhalt:
0,3 l
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
120993
Herstellername:
Soudal N.V.
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Naturstein-Silikon, 7830607463, 30607463
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
30
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,63*
2 Tage
180
15
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,92*
7 Tage
180
15
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,93*
12 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,09*
Lager 214
90
1
€ 4,30*
ab € 6,92*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.