| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607525 Herst.-Nr.: 4317784305709 EAN/GTIN: 4317784305709 |
| | |
|
| | |
| Werkzeug- und Formreiniger • Lösemittelbasierend • Hinterlässt nach Abtrocknungszeit von ca. 5 Minuten keine Rückstände • Speziell formulierter Reiniger für die Reinigung von Formen im Kunststoffbereich • Zur Entfettung von Wachsrückständen, Schmierfetten und Schmutz auf Hartgussformoberflächen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,35 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784305709 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, Werkzeug, Formen, Schimmelentferner, chlorfrei, Zementschleierentferner, Werkzeugreiniger, E-Coll-Formreiniger, Teile-Reinigung, E-Coll-Werkzeugreiniger, Universal-Schaumreiniger, u.Formreiniger, Spray, Wartungsprodukt, Formreiniger, Reinigungsmittel, Instandhaltungsprodukt, Kaltreiniger, 7830607525, 30607525 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,07* | € 4,15* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,02* | € 4,21* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,13* | € 4,23* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,48* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,38* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|