| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607535 Herst.-Nr.: 4317784305921 EAN/GTIN: 4317784305921 |
| | |
|
| | |
| Color-Spray, seidenmatt/matt • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,439 kg | Inhalt: | 0,4 l | Farbe: | moosgrün | Herstellerartikelnummer: | 4317784305921 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Hochglanzlack, Mattlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Seidenglanzlack, Seidenmattlack, buntlack spray, acryl schutzlack, baustellenmarkierspray e-coll, Markierspray, Colorspray, Coll, Color, Color-Spray, Markierungsprodukte, Buntlackspray, Makierungsprodukt, E-Coll-Markierspray, Seidenmattfarbspray, Spray, E-COLL, Mattsprühlack, Wartungsprodukt, Sprühlack, Instandhaltungsprodukt, Lackspray, 4317784305921, 7830607535, 30607535 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,23* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,45* | € 6,12* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 4,67* | € 6,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 6,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,67* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|