| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607538 Herst.-Nr.: 4317784305877 EAN/GTIN: 4317784305877 |
| | |
|
| | |
| Color-Spray, hochglänzend • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Glanzgrad 100 % • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkyharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,44 kg | Inhalt: | 0,4 l | Farbe: | reinweiß | Herstellerartikelnummer: | 4317784305877 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Hochglanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryllack hochglänzend, acryl schutzlack, buntlack spray, Markierspray, Colorspray, Coll, Color, Hochglanzsprühlack, Color-Spray, Hochglanz-Sprühlack, Markierungsprodukte, Buntlackspray, Makierungsprodukt, E-Coll-Markierspray, Spray, E-COLL, Farbspray, Wartungsprodukt, Hochglanzfarbspray, Sprühlack, Instandhaltungsprodukt, Lackspray, Color-Sprays, Seidenmattsprühlack, 4317784305877, 7830607538, 30607538 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,21* | € 6,16* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,44* | € 6,22* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 4,68* | € 6,51* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,88* | € 6,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,68* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|