Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml reinweiss E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830607539
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305945
EAN/GTIN:
     4317784305945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Color-Spray, seidenmatt/matt • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gewicht:
0,44 kg
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
reinweiß
Herstellerartikelnummer:
4317784305945
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Hochglanzlack, Mattlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Seidenglanzlack, Seidenmattlack, acryllack seidenmatt reinweiß, acryl lack, spray acryl-lack, Markierspray, Colorspray, Coll, Color, Color-Spray, Markierungsprodukte, Buntlackspray, Makierungsprodukt, E-Coll-Markierspray, Seidenmattfarbspray, Spray, E-COLL, Mattsprühlack, Wartungsprodukt, Sprühlack, Instandhaltungsprodukt, Lackspray, 4317784305945, 7830607539, 30607539
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
6
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 5,87*
6
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,13*
1 Tag
276
12
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,44*
15 Tage
480
6
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 6,69*
Lager 214
294
1
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.