| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830607565 Herst.-Nr.: 4317784341639 EAN/GTIN: 4317784341639 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Graffiti-Entferner • Der Graffiti-Entferner ist ein hochwertiges, lösungsmittelbasierendes Produkt • Aromatenfrei • Biologisch abbaubar • Zur Entfernung unerwünschter Graffitis • Für fast alle Oberflächen • Holz, Metall, Glas, Asphalt, Mauerwerk etc. • Reichweite: eine Dose reicht je nach Untergrund für ca. 2 m² Hinweis: Nicht anwenden auf Styropor® und vinylhaltigem Plastik. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,426 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784341639 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, Schmierspray, graffiti-entferner e-coll 400ml, schmierspray, schmierspray ecoll, Klimaanlagen-Desinfektionsspray, Kältespray, Graffiti, Coll, Entferner-Spray, Entferner, Keilriemenspray, Spray, Graffiti-Entferner-Spray, E-COLL, Graffitientfernerspray, Wartungsprodukt, Destilliertes, Wasser, Instandhaltungsprodukte, Instandhaltungsprodukt, Entfernerspray, Instandhaltung, Kleb-, und, Dichtstoffentferner, E-Coll-Graffiti-Entferner, 7830607565, 30607565 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,12* | € 7,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,15* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,47* | € 7,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 5,24* | € 8,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|