| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607573 Herst.-Nr.: 4317784341714 EAN/GTIN: 4317784341714 |
| | |
|
| | |
| Rasenmäher- und Kettensägeöl • Selbstmischendes Motorenöl • Aus hochwertigen Grundölen hergestellt • Durch aschearme Wirkstoffe wird auch bei starken Beanspruchungen ein bestmöglicher Verschleißschutz gewährt • Verhindert Korrosion, Ablagerungen und Glühzündungen • Auch anwendbar in Motoren mit Frischölautomatik (Autolube-System) • Inhalt reicht für 5 Liter Kraftstoff, bei einem Mischverhältnis von 1:50 • Zur Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbordmotoren!) • Geeignet für Rasenmäher und Kettensägen aller führenden Hersteller • Erfüllt die Leistungsstufen API TC (früher API TSC 3) gem. Testmethoden nach API (American Petroleum Institute) • Viskosität bei 40 °C: 100 mm²/sek Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,95 kg | Inhalt: | 1 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784341714 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, Korrosionsschutzöl, Motorenöl, Motoröl, korrosionsschutzöl, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Rasenmäheröl, E-Coll-2-Takt-Öl, Haftöl, Öle, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, 2-Takt-Öl, 7830607573, 30607573 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,48* | € 8,02* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,91* | € 8,67* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,04* | € 8,69* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 9,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,75* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|