| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607588 Herst.-Nr.: 4317784389785 EAN/GTIN: 4317784389785 |
| | |
|
| | |
| MoS2-Hochdruck-Haftfett • Universalfett • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierung auch in Gegenwart von Wasser • Mit rein mechanisch wirkendem Festschmierstoffzusatz Molybdändisulfid • Festschmierstoffzusatz lagert sich im Laufe der Zeit an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten, dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften • Silikonfrei • Hochdruckfett mit Zusatz von Molybdändisulfid • Hohe Gleitfähigkeit • Langzeitschmierwirkung durch die Haftwirkung des Fettes • Lithiumverseift • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • Hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen • Der Einsatz ist für Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen empfehlenswert • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30 • Tropfpunkt: +180 °C IP 396 • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +140 °C) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,195 kg | Inhalt: | 1 kg | Farbe: | schwarz-grau | Herstellerartikelnummer: | 4317784389785 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfett, Lagerfett, Schmierfett, lagerfett, MoS2, Coll, Hochdruckfette, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Montagepaste, Wartungsprodukt, Hochdruck-Haftfett, E-Coll-MoS2-Hochdruck-Haftfett, Instanhaltungsprodukt, Meißelhammerpaste, MoS2-Hochdruckfett, Fett, 7830607588, 30607588 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 9,94* | € 12,71* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,69* | € 14,65* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 11,30* | € 14,91* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,69* | € 15,01* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,14* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,14* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|