Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Forstmarkierspray 500ml blau E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830607594
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389846
EAN/GTIN:
     4317784389846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Forstmarkierspray
forstmarkierspray 500 ml blau e-col...
forstmarkierspray e-coll
forstmarkierspray blau
Forstmarkierspray • Forstmarkierspray zeichnet sich durch eine hohe Lackqualität aus und ist extrem geruchsarm • Es baut sich auf dem Holz cremeartig auf • Kann auch auf nassem Holz schnell und in einem Zug deckend gesprüht werden • Aufgrund der starken Leuchtkraft auch auf dunklem Untergrund gut sichtbar • Schnelle Trockenzeit: ca. 3 Minuten bei hoher Deckkraft • Wasser- und wetterfest • Schwermetallfrei • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Farbe leuchtend • Für Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gewicht:
0,571 kg
Inhalt:
0,5 l
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
4317784389846
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Markierspray, Coll, Hochglanzsprühlack, Markierungsprodukte, Spray, Forstmarkierungsspray, E-COLL, Farbspray, Wartungsprodukt, E-Coll-Forstmarkierspray, Instandhaltungsprodukt, Markierungsspray, Color-Sprays, Seidenmattsprühlack, 7830607594, 30607594
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
6
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 6,66*
6
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 6,91*
2 Tage
30
6
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,14*
2 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,32*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 5,34*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01068* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.