| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607612 Herst.-Nr.: 4317784425544 EAN/GTIN: 4317784425544 |
| | |
|
| | |
| Kreidespray • Hinterlässt eine gut sichtbare Markierung, die nach einigen Tagen durch den Wettereinfluss wieder verschwindet • Entfernung auf groben Untergründen mittels Wasserdruck vor dem Einsatz testen • Überkopfsprühdüse • Sehr kurze Trocknungszeit • Ist besonders geeignet für kurzfristig angebrachte Baustellenmarkierungen, Sportevents (Golf, Marathon, Fußball etc.) und Werbeaktionen • Markierung auf jeder Oberfläche möglich, sogar auf Erde und Gras Hinweis: Weitere Farbe auf Anfrage lieferbar. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,437 kg | Inhalt: | 0,4 l | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 4317784425544 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Kreidespray, kreidespray weiß, kreidespray, baustellenmarkierspray e-coll, Markierspray, Coll, Hochglanzsprühlack, Markierungsprodukte, E-Coll-Markierspray, Spray, E-COLL, Markierung, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Color-Sprays, Seidenmattsprühlack, 7830607612, 30607612 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 5,25* | € 7,06* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 5,96* | € 8,02* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,78* | € 8,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,03* | € 8,74* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,25* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|