Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Lebensmittelfett, NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830607620
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425636
EAN/GTIN:
     4317784425636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
lebensmittelfett e-coll
lebensmittelfett
lebensmittelfett spray
Lebensmittelfett, NSF H1 • Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett • Walkstabil, haftfähig • Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei • Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie • Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist • H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785 • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20 • Tropfpunkt: >250 °C IP396 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,46 kg
Inhalt:
0,5 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784425636
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, Coll, Lebensmittelfette, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, E-Coll-Lebensmittelfett, Mehrzweckfett, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Fettpressen-Schmiergarnitur, Instanhaltungsprodukt, Fett, 4317784425636, 7830607620, 30607620
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,57*
2 Tage
96
12
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 8,55*
3 Tage
82
12
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,73*
12
€ 4,80*
ab € 7,00*
€ 8,90*
Lager 214
98
1
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.