Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Rundschnüre 25mm/1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Rundschnüre 25mm/1m
PE-Rundschnüre 25mm/1m
Artikel-Nr.:
     214B-7830607634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163191636
EAN/GTIN:
     4332163191636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Dichtungsrundschnur
PE-Rundschnur • Abdichten, Dämmen und Hinterfüllen • Für Hinterfüllung von kalt verarbeitbarer Fugenmasse besonders geeignet • Auch zur Rissabdichtung sowie im Fenster- und Türbereich • Einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich • Undurchlässig, flexibel und für die • Rundprofile aus Polyethylenschaum (PE) • Meterware • DIN 5377 40 % verf. KPA ca. 5.0. • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Gewicht:
0,012 kg
Farbe:
grau
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, rundschnur, Sanitär-Silikon, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Polyurethan-Rundschnüre, Wartungsprodukt, PU-Rundschnur, Dichtungsschnur, Instandhaltungsprodukt, Rundschnüre, PU-Rundschnüre, 7830607634, 30607634
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,36*
100
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
3 Tage
300
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,38*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,38*
Lager 214
441
200
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.