| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607649 Herst.-Nr.: 4317784464925 EAN/GTIN: 4317784464925 |
| | |
|
| | |
| Trennspray, gelförmig • Gelförmig • Für senkrechte Flächen geeignet • Einsatzfähig in allen Bereichen beim Schweißen • Transparenter Film schützt alle möglichen Werkstücke und die Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen • Lackieren, Galvanisieren, Verchromen etc. bedenkenlos möglich • Ist bei autogenem, wie auch bei elektrischem Schweißen möglich • Anwendbar bei Schutzgasverfahren • Silikonfrei Hinweis: Reste können mit Wasser problemlos entfernt werden. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,44 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784464925 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, e-coll schweißtrennspray, Feinpflegespray, Coll, Primer, Spray, E-COLL, Trennspray, Druckluftspray, Wartungsprodukt, Aktivator-Spray, Instanhaltungsprodukt, E-Coll-Trennspray, 7830607649, 30607649 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,01* | € 5,52* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,52* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,05* | € 5,69* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,34* | € 5,91* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,39* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01098* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|