| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607652 Herst.-Nr.: 4317784465120 EAN/GTIN: 4317784465120 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierspray • Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen • Extrem abriebfest • Nicht anzuwenden auf Styropor® und Weichkunststoffen • Witterungs- und korrosionsbeständig • Aromatenfrei • Schwermetallfrei • Schnelltrocknend (ca. 10 Minuten) • Überkopfsprühdüse (180 °C) • Auf fast allen Oberflächen: Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw. • Besonders geeignet für Markierungen auf allen Böden (Parkplätze etc.) • Für Innen- und Außenlackierungen • Zur Verarbeitung mit dem Markierwagen geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,75 kg | Inhalt: | 0,75 l | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 4317784465120 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray e-coll, baustellenmarkierspray, signierspray blau, Anreiß-Farbstifte, E-Coll-Bodenmarkierspray, Markierspray, Markierwagen, Bodenmarkiersprays, Coll, Bodenmarkierungsspray, Markierungsprodukte, Spray, E-COLL, Wartungsprodukt, Bodenmakierspray, Instandhaltungsprodukt, Anreiß-Spray, 7830607652, 30607652 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,95* | € 15,65* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,92* | € 15,69* | | | | | | | | 6 | | pro Dose | € 4,90* | ab € 12,33* | € 16,68* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,00* | € 18,16* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,65* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|