Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trocken-Gleitfilm PTFE 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trocken-Gleitfilm PTFE 400ml E-COLL
Trocken-Gleitfilm PTFE 400ml E-COLL
Trocken-Gleitfilm PTFE 400ml E-COLL
Trocken-Gleitfilm PTFE 400ml E-COLL
Trocken-Gleitfilm PTFE 400ml E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608010
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784636926
EAN/GTIN:
     4317784636926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitfilm
Gleitfilm
E-COLL
PTFE-Trockengleitfilm
PTFE-Trocken-Gleitfilm • Haftstarker und nicht schmutzender Trockengleitfilm • Zur dauerhaften Schmierung hochbeanspruchter Teile aus Metall, Gummi und Kunststoff • Korrosionsschutz für mechanische und elektrische Mechanismen • Verhindert Verschleiß und beseitigt Reibungsgeräusche • Geeignet für Metall, Gummi und Kunststoff • Für Schiebedach- Lüftungs- und Heizungsklappen, Schalter, Verstellknöpfe, Kurbeln, Fenster- und Türmechanismen, Rollläden, Schiebetüren, Teleskopauszüge, Transportbänder, Elektroschalter usw. • Temperaturbeständigkeit: 150 °C bis + 250 °C • Trocknungsdauer: ca. 3 Minuten bei ca. +20 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,34 kg
Inhalt:
0,4 l
Herstellerartikelnummer:
4317784636926
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose
Weitere Suchbegriffe: 7830608010, 30608010
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1956
12
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,14*
4 Tage
1663
12
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,36*
1 Tag
1956
12
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,44*
2 Tage
1956
12
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,90*
Lager 214
2040
1
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.