Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608037
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784528474
EAN/GTIN:
     4317784528474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl
Neutralkehrspäne • Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden. • Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil • Speziell für Räume und Hallen, wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen). • Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc. • Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc. verwenden • Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad • Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
25,86 kg
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
4317784528474
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ölbindemittel, Reinigungsmittel, Besen, Wartungs-Produkt, Späne, Kehrspähne, Neutralkehrspäne, Bindemittel, 7830608037, 30608037
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 75,00*
ab € 23,19*
€ 31,92*
3 Tage
85
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,80*
2 Tage
85
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,72*
€ 51,13*
1 Tag
85
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 55,94*
Lager 214
89
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 121,62*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 121,62*
€ 144,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 120,34*
€ 143,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 115,51*
€ 137,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 113,05*
€ 134,53
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 105,88*
€ 126,00
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 105,64*
€ 125,71
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 94,00*
€ 111,86
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.