| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608092 Herst.-Nr.: 4317784349222 EAN/GTIN: 4317784349222 |
| | |
|
| | |
| Leinölfirnis • Nicht giftig, für biologischen Innen- und Außenanstrich geeignet • Trocknendes Pflanzenöl • Doppelt gekocht und harzfrei • Silikon- und Bleifrei • Zum Holzanstrich und zum Imprägnieren von Steinböden, Ölen von Leinwänden • Nach RAL 848 B und DIN 55932 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 1,05 kg | Inhalt: | 1 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784349222 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leinölfirnis, leinölfirnis, Leinöl-Firnis, Leinöl, Coll, Primer, Imprägnierspray, Oberflächenschutz, E-COLL, E-Coll-Leinölfirnis, Korrosionsschutz, Wartungsprodukt, Rostprimer, Instandhaltungsprodukt, Oberflächen-, und, 7830608092, 30608092 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 5,45* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,98* | € 6,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,03* | € 7,31* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,46* | € 7,58* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,22* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,22* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|