Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml grau E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608232
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349611
EAN/GTIN:
     4317784349611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Fenster-Silikon
Silikon-Dichtungsmasse • 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis • Dauerelastisch und essigvernetzend • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl • UV-beständig • Beständig gegen Haushaltschemikalien • Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas • Nicht überstreichbar • Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall • Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk • Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau • Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich • Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C • Hautbildung: nach ca. 7 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,35 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
4317784349611
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Fenstersilikon, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilicon grau, fenster silikon, Silikon-Dichtstoffe, Silikon-Dichtungsmasse, QR4030050, Silicon-Dichtmasse, Silikon-N, Dichtstoff, Wartungsprodukt, Standard-Silikon, Instandhaltungsprodukt, Dichtstoffe, Dichtungsmasse, 4317784349611, 7830608232, 30608232
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
12
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,54*
2 Tage
900
24
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,61*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 4,65*
16 Tage
2904
12
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 4,98*
Lager 214
1169
1
€ 4,30*
ab € 3,65*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 38,03*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.