Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silirub S Sanitärdicht- masse 300ml braun SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silirub S Sanitärdicht- masse 300ml braun SOUDAL
Silirub S Sanitärdicht- masse 300ml braun SOUDAL
Silirub S Sanitärdicht- masse 300ml braun SOUDAL
Silirub S Sanitärdicht- masse 300ml braun SOUDAL
Silirub S Sanitärdicht- masse 300ml braun SOUDAL
Silirub S Sanitärdicht- masse 300ml braun SOUDAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608235
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     5411183003101
EAN/GTIN:
     5411183003101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sanitärdichtmasse Silirub® S • Hochwertiger, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis • Sehr gut verarbeitbar • Universell anwendbar • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Typischer Essiggeruch • Nach Aushärtung dauerelastisch • Zur Fugenabdichtung in Sanitärräumen und Küchen • Zur Abdichtung in Kühlräumen und im Containerbau • Zur Abdichtung in Luftzirkulationssystemen Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Gewicht:
0,4 kg
Inhalt:
0,3 l
Farbe:
braun
Herstellerartikelnummer:
101670
Herstellername:
Soudal N.V.
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitärsilicon braun, sanitär silikon, soudal sanitärsilikon, Wartungsprodukt, Sanitärdichtmasse, Instandhaltungsprodukt, Dichtmasse, Dichtstoff, Sanitär-Dichtmasse, 7830608235, 30608235
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,22*
5 Tage
15
15
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 6,40*
10 Tage
15
15
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,48*
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,51*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,78*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.