Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-N Dichtmasse 310ml grau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-N Dichtmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-N Dichtmasse 310ml grau E-COLL
Silikon-N Dichtmasse 310ml grau E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608244
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784409476
EAN/GTIN:
     4317784409476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Silicon
Silikon N Dichtmasse • Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis • UV-beständig • Fungizide (pilzhemmende) Einstellung • Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium • Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas • Nicht überstreichbar • Für Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau • Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik • Hautbildung: nach ca. 5 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden • pH-Wert: 7 (chemisch neutral) • Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +150 °C Hinweis: Zur Versiegelung zwischen Rahmen, VSG-Folie und Isolierglas muss sichergestellt sein, dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie oder Verbund bestehen kann. Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,424 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
4317784409476
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Silikon, dichtungspaste, QR4030049, Wartungsprodukt, Standard-Silikon, Silikon-Dichtstoffe, Instandhaltungsprodukt, Dichtstoffe, Silicon-Dichtmasse, Silikon-N, Dichtstoff, 4317784409476, 7830608244, 30608244
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
12
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 5,53*
2 Tage
360
24
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,55*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,30*
€ 5,59*
16 Tage
624
12
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 6,12*
Lager 214
384
1
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 38,03*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.