| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608275 Herst.-Nr.: 4317784465083 EAN/GTIN: 4317784465083 |
| |
|
| | |
| Drucksprüher 360° • Sprüht in jeder Lage, 360° schwenkbar • Reinigungsgewerbe: Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion etc. • Industrie: Korrosionsschutz, Schmieren, Imprägnieren etc. • Kunststoffbehälter mit Füllskala • Leichtgängige Kunststoffpumpe • Sicherheitsventil • FPM-Dichtung • Geeignet für PH-Bereich: 4-7 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 0,4 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784465083 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Kapazität: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, Universal-Drucksprüher, Drucksprühgerät, Sprühgerät, Wartungs-Produkt, E-Coll-Drucksprüher, E-COLL, Drucksprühgeräte, Instandhaltungs-Produkt, Industriezerstäuber, Zerstäuber, 7830608275, 30608275 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,03* | € 19,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,06* | € 19,96* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,62* | € 22,49* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,49* | € 22,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,81* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|