| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608390 Herst.-Nr.: 4317784565431 EAN/GTIN: 4317784565431 |
| | |
|
| | |
| Markierspray PRO • Vielseitig einsetzbares Markierspray (360° Ventil) • Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung • Sehr gute Sichtbarkeit • Schnelle Trocknung • Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,47 kg | Inhalt: | 0,5 l | Farbe: | rot | Herstellerartikelnummer: | 4317784565431 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml rot e-coll, baustellenmarkierspray e-coll, baustellenmarkierspray, Wartungsprodukt, Markierspray, Markierungsfarbe, Instanhaltungsprodukt, 7830608390, 30608390 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 5,96* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 6,13* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,61* | € 6,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,67* | € 6,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,84* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00968* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|