Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEPA Seifenspender manuell, Kst, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEPA Seifenspender manuell, Kst, weiß
WEPA Seifenspender manuell, Kst, weiß
Artikel-Nr.:
     214B-7830609471
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     4000735713400
EAN/GTIN:
     4000735713400
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
WEPA Schaumseifen-Spender • Material: Kunststoff Hinweis: Geeignet für Flüssig- und Schaumseife.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,22 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
331100
Herstellername:
WEPA Hygieneprodukte GmbH
Ausführung:
manuell
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 33,49*
€ 43,26*
€ 5,50*
ab € 34,55*
€ 46,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 47,42*
€ 4,90*
ab € 43,07*
€ 56,99*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 48,52*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Satino
332670
ab € 6,42*
Sonstiges
Kurt Müller
331380
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.