| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830609476 Herst.-Nr.: KR-F 100 H EAN/GTIN: 4053569867221 |
| |
|
| | |
| Werkstattkran KR-F 100 H, handverfahrbar • Robuste Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 5002 ultramarinblau, Ausleger feuerverzinkt • Freitragend und auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar • Kompaktbauweise mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter und Abdeckhaube (Gegengewicht als Zubehör erhältlich) • Teleskopierbarer Ausleger (6-fach ausziehbar) • Steckbolzen und Federstecker als Sicherung • Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN EN 15401 • Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange • Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil • Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag • Mit eingebauten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm, kugelgelagert, fest eingebauter Fußschutz, mit integrierter Fußbremse • Niedrigste Hakeneinstellung, Kranarm eingeschoben: 850 mm, Kranarm ausgezogen: 280 mm Ausladung mm 890, 1040, 1190, 1340, 1490, 1640, 1790 Traglast kg 1000, 850, 660, 610, 520, 430, 390 Tragfähigkeitsdaten Modell KR-F 100 H Ausladung mm Traglast kg 895 1000 1000 850 1097 660 1300 610 1450 520 1600 430 1795 390 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Ausführung: | ohne Ballast-Gegengewicht | Modell: | KR-F 100 H | Tragfähigkeit: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.815,33* | € 4.029,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.819,51* | € 4.029,86* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.821,39* | € 4.031,77* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.959,93* | € 4.346,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|