| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830609483 Herst.-Nr.: KR-F 50 H-HW EAN/GTIN: 4053569867276 |
| |
|
| | |
| Werkstattdrehkran KR-F 50 H-HW, mit Handseilwinde • Robuste Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 5002 ultramarinblau • Freitragend • Auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar • Kompaktbauweise, mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter • Fahrwerk mit kugelgelagerten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm, mit fest eingebautem Fußschutz • Teleskopierbarer Ausleger (6-fach ausziehbar) mit Steckbolzen und Federstecker als Sicherung, drehbarem Wirbellasthaken nach DIN 15401 • Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange • Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil • Mit Handseilwinde, Last kann individuell in der Position des Kranauslegers angehoben werden • Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag • Umlenkung über 2 Seilrollen Hinweis: Variante mit Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Ausführung: | ohne Ballast-Gegengewicht | Modell: | KR-F 50 H-HW | Tragfähigkeit: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.048,18* | € 5.278,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.039,44* | € 5.278,31* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.052,58* | € 5.280,83* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.238,47* | € 5.694,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|