Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Q.-misch. 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830609961
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560509857
EAN/GTIN:
     4250560509857
Suchbegriffe:
Besenstielhalter
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Industriebesen, Qualitätsmischung • Qualitätsmischung, voll besteckt • Für glatte Böden und feinen Schmutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,14 kg
Herstellerartikelnummer:
2369.03
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Ausführung:
mit aufgeschraubtem Metall-Stielhalter
Breite:
1000 mm
Material:
Qualitätsmischung
für Stiel-Ø:
24 mm
Holz:
Flachholz
Borstenfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, noelle baubesen, baubesen, Besen, Industriebesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 4250560509857, 7830609961, 30609961
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 12,36*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 13,03*
1
€ 9,80*
ab € 9,70*
€ 13,17*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,79*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 2,73*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.