Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos
Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos
Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos
Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos
Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos
Artikel-Nr.:
     214B-7830609968
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560509055
EAN/GTIN:
     4250560509055
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
nölle saalbesen kokos
Industriebesen, Poly-Kokos • Langlebig, nassfest • Für groben, trockenen Schmutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,98 kg
Herstellerartikelnummer:
2316.03
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Breite:
800 mm
Material:
Kokos, natur
für Stiel-Ø:
24 mm
Holz:
Flachholz
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen kokosbesen, Industriebesen, Kokos, Besen, Kokosbesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, Industriebesen Kokos, 4250560509055, 7830609968, 30609968
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,68*
10
Frei Haus
ab € 11,262*
€ 14,512*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,52*
1
€ 9,80*
ab € 10,55*
€ 14,57*
Lager 214
86
1
€ 4,30*
ab € 12,33*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 2,73*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,25*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.