| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830610150 Herst.-Nr.: 4250560500298 EAN/GTIN: 4250560500298 |
| |
|
| | |
| Universalbesen Prestige, PET-Elaston, mit Kratzblech • Eingebettete weiche PET-Borsten für feinen Schmutz • Außen stärkere Elaston-Borsten für groben Schmutz • Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen • Zusätzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede Stielart Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,9 kg | Herstellerartikelnummer: | 238283 | Herstellername: | Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K. | Ausführung: | mit Prestige-Halter | Breite: | 400 mm | Material: | PET/Elaston | für Stiel-Ø: | 22–28 mm | Holz: | Flachholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, Universalbesen, straßenbesen elaston, baubesen, Elaston-Saalbesen, Universal-Besen, Besen, Großraumbesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, Saalbesen, Werkstattbesen, 4250560500298, 7830610150, 30610150 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,31* | € 10,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,95* | € 10,32* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,12* | € 10,40* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 11,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,13* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|