| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830610273 Herst.-Nr.: 4015933005912 EAN/GTIN: 4015933005912 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Innengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C • Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,13 kg | Herstellerartikelnummer: | 04.1114.9 | Herstellername: | Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH | Gewinde: | 1.1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, geka messing schnellkupplung, gewindestück innengewinde, gewindestück, Verschraubungen, Schlauchstück, Schlauchanschluss, Gewindestücke, Innengewindestück, Schlauchkupplung, Armaturen, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Schlauchanschluss, GEKA®-plus-Innengewindestück, 7830610273, 30610273 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,15* | € 4,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,02* | € 4,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 4,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,25* | € 4,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,37* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|