Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauflachschlauch Storz m. C-Kupplung, 52mm 15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bauflachschlauch Storz m. C-Kupplung, 52mm 15m
Bauflachschlauch Storz m. C-Kupplung, 52mm 15m
Artikel-Nr.:
     214B-7830610298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015933079005
EAN/GTIN:
     4015933079005
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Bau-Flachschlauchleitung, mit STORZ-Kupplung • Bauschlauch beidseitig mit STORZ-Kupplungen, geschmiedet • Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten • Material: Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester) • Innenmaterial: TPR-Kautschuk-PVC-Mischung • Temperaturbeständigkeit: +25 °C • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
4,111 kg
Innen-Ø:
52 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Schlauchlänge:
15 m
Berstdruck:
30 bar
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, Bauflachschlauch, Universalschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 4015933079005, 7830610298, 30610298
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,09*
€ 38,24*
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 29,01*
€ 38,28*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 29,08*
€ 38,45*
€ 4,90*
ab € 30,40*
€ 41,33*
Lager 214
49
€ 4,30*
ab € 30,26*
€ 41,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,54*
€ 49,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 2,01734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.