Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 4,0x1,0mm 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 4,0x1,0mm 100m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 4,0x1,0mm 100m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 4,0x1,0mm 100m
PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 4,0x1,0mm 100m
Artikel-Nr.:
     214B-7830610353
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     4003991580045
EAN/GTIN:
     4003991580045
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar • Universell einsetzbar • Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,951 kg
Herstellerartikelnummer:
840 004 10 00
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Innen-Ø:
4 mm
Wandstärke:
1 mm
Außen-Ø:
6 mm
Schlauchlänge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, pvc-schlauch innendurchmesser 4mm, APD-PVC-Schlauch, APD-Lebensmittelschlauch, APD-Schlauch, Lebensmittelschlauch, Schlauch, 7830610353, 30610353
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 10,83*
€ 14,40*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 11,24*
€ 14,94*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,13*
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 15,36*
Lager 214
23
€ 4,30*
ab € 11,63*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1163* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.