Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B80 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830611579
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14010GL
EAN/GTIN:
     4260061897933
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holzrost Yoga GL, TYP B • Äußerst langlebige und wartungsfreie Materialien • Ist weniger schmutzempfindlich und die Resistenz gegen Flüssigkeiten ist höher • Mit Anlaufkeil • Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche • Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche • Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Mit Anlaufprofil gut befahrbar • Massives Buchenholz: äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert Hinweis: Laufrosthöhe optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
14010GL
Herstellername:
Miltex GmbH
Höhe:
35 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte braun, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenbelag, Holzrost, Holzbodenrost, Arbeitsplatz-Holzbodenrost, 7830611579, 30611579
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,63*
€ 135,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,84*
€ 145,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 152,57*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 168,77*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 170,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 168,77*
€ 200,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 167,07*
€ 198,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 156,23*
€ 185,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 144,42*
€ 171,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 141,52*
€ 168,41
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,49*
€ 157,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.