Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ F B150 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830611586
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14230GL
EAN/GTIN:
     4260061898015
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holzrost Yoga GL, TYP F • Äußerst langlebige und wartungsfreie Materialien • Ist weniger schmutzempfindlich und die Resistenz gegen Flüssigkeiten ist höher • Mit Anlaufkeil • Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche • Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche • Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Mit Anlaufprofil gut befahrbar • Massives Buchenholz: äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert Hinweis: Laufrosthöhe optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
14230GL
Herstellername:
Miltex GmbH
Höhe:
35 mm
Ausführung:
dunkelbraun/gelb gebeizt
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte breite 1500mm, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenbelag, Holzrost, Holzbodenrost, Arbeitsplatz-Holzbodenrost, 7830611586, 30611586
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,91*
€ 311,42*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,46*
€ 323,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,90*
€ 335,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 347,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,58*
€ 351,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 347,26*
€ 413,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 341,76*
€ 406,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 309,38*
€ 368,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 302,15*
€ 359,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 296,11*
€ 352,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 274,92*
€ 327,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.