| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830611801 Herst.-Nr.: TLTo10003H EAN/GTIN: 5013745011335 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fußbodenplatte Tough Lock • Aus PVC • Oberfläche in Hammerschlagoptik • Das strapazierfähige PVC eignet sich sowohl für den schweren als auch für den leichten industriellen Einsatz, und hält auch dem Gewicht der meisten Gabelstapler stand • Einfaches Verbindungssystem, ineinandergreifendes System zum einfachen Verlegen der Fliesen Hinweis: Als ESD- und Antistatik-Versionen zum Schutz von Personal und Komponenten auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | USA | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | TLTo10003H | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Länge: | 0,5 m | Breite: | 0,5 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Bodenfliese, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Anti, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611801, 30611801 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,39* | € 29,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,31* | € 29,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 21,20* | € 30,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,51* | € 33,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|