| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611803 Herst.-Nr.: TLT060003H EAN/GTIN: 5013745011359 |
| | |
|
| | |
| Fußbodenplatte Tough Lock • Aus PVC • Oberfläche in Hammerschlagoptik • Das strapazierfähige PVC eignet sich sowohl für den schweren als auch für den leichten industriellen Einsatz, und hält auch dem Gewicht der meisten Gabelstapler stand • Einfaches Verbindungssystem, ineinandergreifendes System zum einfachen Verlegen der Fliesen Hinweis: Als ESD- und Antistatik-Versionen zum Schutz von Personal und Komponenten auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | grau | Herstellerartikelnummer: | TLT060003H | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Länge: | 0,5 m | Breite: | 0,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Bodenfliese, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Anti, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611803, 30611803 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,36* | € 29,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,46* | € 29,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,20* | € 30,22* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,53* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|