Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter Alu natur Steighöhe bis 5,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steigleiter Alu natur Steighöhe bis 5,60 m
Steigleiter Alu natur Steighöhe bis 5,60 m
Steigleiter Alu natur Steighöhe bis 5,60 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830612866
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     58257
EAN/GTIN:
     4003866582570
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Steigleiter, einzügig, Aluminium natur • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Herstellerartikelnummer:
58257
Herstellername:
ZARGES GmbH
Weitere Suchbegriffe: zarges fluchtleiter, fluchtleiter, Leiter, Leitern, und, Tritte, Steigleitern, Zarges, Alusteigleiter, 7830612866, 30612866
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,18*
€ 1.056,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,40*
€ 1.060,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,49*
€ 1.084,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,75*
€ 1.142,86*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,95*
€ 1.170,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,24*
€ 1.392,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,11*
€ 1.379,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,79*
€ 1.302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,84*
€ 1.269,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.045,51*
€ 1.244,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,95*
€ 1.203,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.