| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830613716 Herst.-Nr.: 42722 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Stufen-Stehleiter • Konische Holmführung für einen sicheren Stand • Aus Aluminium, mit stabilen Rechteckholmen, 4-fach gebördelten Stufen-/Holmverbindungen und nivello® Leiterschuhen • Spreizsicherung durch beidseitige, starre Verbindung (Klappstrebe) • Stufentiefe: 80 mm, geriffelt, oberste Stufen durch Stützblenden ersetzt • Dadurch wird eine falsche Benutzung ausgeschlossen und ein komfortables Anlehnen ermöglicht • Mit nivello® Leiterschuhen • Stufenabstand: 263 mm • Untere Leiternbreite: 490 mm • Maximale Belastung: 150 kg • Lieferung: inkl. 2 Magneten zur Verwendung an den Stützblenden und abnehmbare Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,013 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 42722 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 12,3 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,90 m | Gesamthöhe: | 1,38 m | Stufenanzahl: | 2 x 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, munk stufenstehleiter alu 4 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Leiter, Stehleiter, Aluleiter, 7830613716, 30613716 |
| | |
| |