Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Premium PRO 0,8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug Premium PRO 0,8 t
Hebelzug Premium PRO 0,8 t
Hebelzug Premium PRO 0,8 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830614969
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10390
EAN/GTIN:
     4250450433057
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Modell PREMIUM PRO • Getriebe- und Bremsgehäuse: robuste Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet • Kettenführung: passgenaue Führung • Kette: vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T • Haken: mit gegossener Sicherheitsklappe, Verbindungsteile: galvanisiert • Handrad: groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger • Hebelende: mit griffigem Überzug Hinweis: Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
G10390
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
22 daN
Kettengröße:
5,6 x 17 mm
Gewicht mit Standhub:
6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug 800 kg, hebelzug, Hebezug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, 7830614969, 30614969
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,98*
€ 279,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 279,00*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 280,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,39*
€ 281,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 297,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10086
ab € 15,20*
Zubehör
Planeta
G10086
ab € 15,79*
Zubehör
k.A.
306620
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.